{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 1578 A ESD Micro | |
| Širina konice b | 1,2 mm | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Debelina konice a | 0,25 mm | |
| Dolžina rezila | 40 mm | |
| celotna dolžina | 137 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijači | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 669900 1,2 | |
| EAN/GTIN | 4013288191403 | |
| Številka proizvajalca | 05030100001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |