Kotni izvijač za profil Phillips, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 669400 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 mm - 3 mm
celotna dolžina 100 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669400 1
EAN/GTIN 7610733004331
Številka proizvajalca PB 605.1

Opis

Izvedba:

Dve konici, zakrivljeni za 90°. Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konice so črne barve. Narebričeno steblo za zanesljiv oprijem v mokrem ali naoljenem okolju. Konice, zamaknjene za 45°. Za vijake s križno zarezo Phillips.