Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izolirano z VDE, Velikost križne zareze: 4

Št. art.: 668700 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 165 i PZ VDE
Velikost križne zareze 4
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 7,3 − 12,7 mm
Dolžina rezila 200 mm
celotna dolžina 312 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668700 4
EAN/GTIN 4013288029867
Številka proizvajalca 05006168001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.