{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 162 i PH VDE | |
| Velikost križne zareze | 3 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| za ⌀ vijaka | 5,3−7,2 mm | |
| Dolžina rezila | 150 mm | |
| celotna dolžina | 262 mm | |
| Konica | Lasertip | |
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 668600 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288191113 | |
| Številka proizvajalca | 05006156001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |