Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem, Velikost križne zareze: 2

Št. art.: 668401 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 207 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668401 2
EAN/GTIN 4045197951618
Številka proizvajalca 668401 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito pred korozijo.