Izvijač za profil Pozidriv s kapo za udarjanje, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 668305 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 918 SPZ
Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1–3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 8 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Kapa za udarjanje da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668305 1
EAN/GTIN 4013288017772
Številka proizvajalca 05017050001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.