{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 917 SPH | |
| Velikost križne zareze | 4 | |
| za ⌀ vijaka | 7,3 − 12,7 mm | |
| Dolžina rezila | 200 mm | |
| celotna dolžina | 317 mm | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 16 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
| Kapa za udarjanje | da | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 668300 4 | |
| EAN/GTIN | 4013288017765 | |
| Številka proizvajalca | 05017020001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |