Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 668100 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Velikost križne zareze 0
za ⌀ vijaka do 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 140 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668100 0
EAN/GTIN 7610733064366
Številka proizvajalca 6190.0-60

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.