Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 668000 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
938 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Velikost križne zareze 0
za ⌀ vijaka −2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 150 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668000 0
EAN/GTIN 7610733086474
Številka proizvajalca 190.0-60

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN ISO 8764-1.