Izvijač za profil Phillips, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 667722 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
877 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromvanadijevo jeklo
za ⌀ vijaka do 2 mm
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 90 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Površina ponikljano, kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
kratki izvijači da
spredaj zmanjšan ⌀ konice ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667722 0
EAN/GTIN 4067263013716
Številka proizvajalca 667722 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.