{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost križne zareze | 3 | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| za ⌀ vijaka | 5,3−7,2 mm | |
| Dolžina rezila | 150 mm | |
| celotna dolžina | 270 mm | |
| Konica | črna | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
| Izvedba držala | okrogle | |
| Kapa za udarjanje | ne | |
| Material ročaja | 2K-Haptoprene® | |
| Površina | ponikljano, kromirano | |
| Pogonski 6-kotnik | da | |
| kratki izvijači | ne | |
| spredaj zmanjšan ⌀ konice | ne | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 667712 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263013648 | |
| Številka proizvajalca | 667712 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |