Klešče za poševno obdelavo ali montažo L.280mm polirana glava

Št. art.: 66601280
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 66601280
EAN/GTIN 4018754039463
Številka proizvajalca 66601280
L-število L60010 3081
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zvijanje in rezanje žice
  • Omejitev kota odpiranja za enoročno zapiranje
  • Zaradi optimizirane geometrije rezalnega roba je potrebna majhna rezalna sila
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • kovani, kaljeni v olju
  • Posebno jeklo, odporno proti obrabi
  • DIN ISO 9242

Lastnosti:

  • Glava: polirane
  • Ročaji: črno lakirana
  • Dolžina mm (L): 280 mm
  • Masa: 475 g
  • Širina mm (b): 49 mm