Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti, Širina rezila: 3mm

Št. art.: 665030 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 247
Širina rezila 3 mm
Dolžina rezila 70 mm
celotna dolžina 145 mm
Preizkusno območje 150 V - 250 V
Pogonski profil Ploščati izvijač
Zaponka Da
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 665030 3
EAN/GTIN 4013288140289
Številka proizvajalca 05005655001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase z izoliranim steblom in priponko.
Območje preizkušanja 150 − 250 V.

Opomba:

Ti preizkuševalniki napetosti ustrezajo varnostnim določilom po VDE 0680/6. Zamenjava tlivk zaradi tega ni mogoča.