Kotni izvijač, ploščati, Širina konice b: 4mm

Št. art.: 664800 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 4 mm
Debelina konice a 0,6 mm
celotna dolžina 100 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Številka proizvajalca PB 600.2

Opis

Izvedba:

Dve konici enake širine, zamaknjeni za 90°. Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konice so črne barve.
Narebričeno steblo za zanesljiv oprijem v mokrem ali naoljenem okolju. S kovanima konicama, stanjšanima na standardno širino zareze vijaka.