Izvijač za elektroniko, ploščati ESD, Širina konice b: 1,2mm

Št. art.: 664415 1,2
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
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 1,2 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Debelina konice a 0,2 mm
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 133 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664415 1,2
EAN/GTIN 7610733268238
Številka proizvajalca 8128.1,2-40 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.