Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Širina konice b: 4mm

Št. art.: 664122 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
956 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 4 mm
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 85 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664122 4
EAN/GTIN 4067263013662
Številka proizvajalca 664122 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Standard:

Podobno DIN 5265B.