Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 4mm

Št. art.: 664100 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Širina konice b 4 mm
Opis konice 2
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 75 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664100 4
EAN/GTIN 7610733086207
Številka proizvajalca 135.2-30

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Kovana konica z vzporednima bokoma.

Standard:

Podobni DIN 5265B.

Material:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools, nikljano in kromirano; konica je črne barve.