Natični ključ

Št. art.: 6630C-22
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
Širina b 34,5 mm
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6630C-22
EAN/GTIN 4000896028948
Številka proizvajalca 6630C-22
L-število L60140 3442
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 22 mm
  • Dimenzije / dolžina: 50,8 mm
  • Neto teža (kg): 0,07 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm
  • Debelina glave A: 15 mm
  • Debelina glave (a1): 15 mm
  • Širina glave b: 34,5 mm