Premična delovna miza z držalom

Št. art.: 6620620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6620620
EAN/GTIN 4010886662069
Številka proizvajalca 6620620
L-število L60160 5002
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ohišje:
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Mere: V 870 x Š 950 x G 550 mm
25 mm debel multiplex bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Velike, prosto dostopne police za obsežne dele
Brezplačnost z zaščito pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
6 širokih predalov (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivih
Brezpogojno zaklepanje na predal, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Nesna nosilnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Trdno podvozje GEDORE:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE trapezna oblika osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Pribor:
2 distančna modula št. 1500 ED-70 K
10 vzdolžnih (LT) in 2 prečni (QT) pregradi iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 870 mm x 950 mm x 550 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 6
  • Delovna višina: 870
  • Dimenzija delovne plošče [metrična]: 950 x 550 x 25 mm
  • Debelina delovne plošče [mm]: 25 mm
  • Zasnova: Z držalom
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modra, RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 950 mm
  • Skupna višina [mm]: 870 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 550 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Vrsta predala:
    • 5x tip 1, v. = 79 mm
    • 1x tip 2, v. = 180 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Število polic: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov