Natični ključ ∙ odprt

Št. art.: 6612C-12
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
  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6612C-12
EAN/GTIN 4000896028740
Številka proizvajalca 6612C-12
L-število L60140 2686
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje matice priključka na regulatorju tlaka zavore (velikost ključa 12 mm)
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 43,4 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm
  • Debelina glave A: 12 mm
  • Debelina glave (a1): 14,5 mm
  • Širina glave b: 24 mm