{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina konice b | 10 mm | |
| Debelina konice a | 1,6 mm | |
| Dolžina rezila | 175 mm | |
| celotna dolžina | 295 mm | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660701 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197951472 | |
| Številka proizvajalca | 660701 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |