Škatla za orodje električar 90 kosov.

Št. art.: 6601590
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6601590
EAN/GTIN 4010886660157
Številka proizvajalca 6601590
L-število L60160 2422
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Odličen komplet orodja za električarje in vzdrževalce
Praktično sestavljen za uporabo na gradbišču
Priložen v trden trdi kovček iz plastike, odporne na udarce
Aluminijasto ogrodje, 3 kovinski tečaji, 4 drsna dna in vijačni trak za ročaj z vgrajenimi ključavnicami
Zmogljiv sopotnik - kjer koli je treba imeti pravo orodje vedno pri roki
GEDORE Vanadium Tools, kromirano
Mere: Š 480 x G 370 x V 180 mm

Lastnosti:

  • Skladiščenje: kovček
  • Skupna širina [mm]: 480 mm
  • Skupna višina [mm]: 180 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 370 mm
  • Vsebina (število kosov): 90 kosov
  • Vsebina za komplete: WK 1018 LS 1090
  • Material: akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • Nominalna širina [mm]: 480 mm

Ustreznih izdelkov