Garnitura izvijačev, ploščatih, z ročajem Kraftform, Število izvijačev: 6

Št. art.: 660110 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660110 6
EAN/GTIN 4013288102263
Številka proizvajalca 05259255001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, zato ne obremenjuje dlani in rok.
Steblo iz posebnega jekla s posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila, prevlečena z diamanti. 6-kotno profilno steblo od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površine nikromat kromirane.

Prednosti:

  • Diamantna prevleka za največjo odpornost proti obrabi in manjše izmetne sile.
  • Hitro in ergonomično delo zaradi ročaja Kraftform.
  • Velik prenos sile zaradi vgrajenih mehkih con.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto in velikost izvijača na kapi.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 660100: Vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov