Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Število izvijačev: 5

Št. art.: 660036 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.273 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 5
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
brez iskrenja Ne
Zaščita pred kotaljenjem Ne
Pogonski 6-kotnik Da
Vrtljiva kapa Ne
steblo do konca ročaja Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660036 5
EAN/GTIN 4067263013501
Številka proizvajalca 660036 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 660032: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8