• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Širina konice b: 2mm

Št. art.: 660030 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 2 mm
Opis konice 00
Debelina konice a 0,3 mm
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 100 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660030 2
EAN/GTIN 4045197923288
Številka proizvajalca 660030 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom.
Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve z vzporednima bokoma.
Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
  • Konica z vzporednima bokoma se natančno prilega zarezi v glavi standardiziranih vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.