{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 300 cNm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 157 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 40 cNm - 300 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,4 Nm - 3 Nm | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 1 cNm | |
| ⌀ | 34 mm | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | cNm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Masa | 214 g | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659949 300 | |
| EAN/GTIN | 4580125347564 | |
| Številka proizvajalca | N30 LTDK | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |