• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura momentnih izvijačev, Maksimalni vrtilni moment: 1000cNm

Št. art.: 659938 1000
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.000 cNm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659938 1000
EAN/GTIN 3148516763853
Številka proizvajalca A.404J2
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Robustni momentni izvijači, nastavljivi preko mikrometrske skale brez paralakse. 1/4-colski notranji 4-kotnik na koncu ročaja.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Vsebina:

9 vijačnih nastavkov: po 1 kos: PZ 1–2–3; 6–kant 3–4–5 mm; ploščati 4,5–6,5–8
Ročaj z ragljo: Art. 659937
Podaljšek za vijačne nastavke: 100 mm
Momentni izvijač art. 659936: 1 kos vel. 1000

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov