Natični obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 657920 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 33 mm
Višina h 11 mm
Zev ključa 10 mm
Medosna razdalja S 17 mm
Natično držalo 9×12 mm
Funkcija raglje Da
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657920 10
EAN/GTIN 4035894038781
Številka proizvajalca 80197/2373-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Patentirano specialno orodje za vijačne zveze cevovodov in druge matice za cevne priključke.

Prednosti:

Funkcija raglje nudi velik prihranek časa in olajšuje delo v primerjavi z običajnimi obročnimi orodji.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!