{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Serija | 733/10 | |
| Širina b | 21,5 mm | |
| Višina h | 11 mm | |
| Zev ključa | 10 mm | |
| Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
| Natično držalo | 9×12 mm | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
| Funkcija raglje | Ne | |
| Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
| Številka izdelka | 657910 1-10 | |
| EAN/GTIN | 4018754034352 | |
| Številka proizvajalca | 58231010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |