{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | Safe-Torque A 2 | |
| Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±10 % | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | Safe-Torque | |
| Celotna dolžina L | 244 mm | |
| Širina glave b | 31,6 mm | |
| Višina glave h | 23,7 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
| Masa | 552 g | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
| Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Pregibna funkcija | ne | |
| Drsna funkcija | da | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
| Pomožni kazalec | ne | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657774 12 | |
| EAN/GTIN | 4013288223036 | |
| Številka proizvajalca | 05075801001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |