{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Širina b | 39 mm | |
| Višina h | 20,5 mm | |
| Trajna obremenitev | 340 Nm | |
| Medosna razdalja S | 34 mm | |
| Število zob | 48 | |
| Natično držalo | 14×18 mm | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| Raglja, dvosmerna | Da | |
| Raglja z izmetačem | Da | |
| Vrsta izdelka | Raglja |
| Številka izdelka | 657582 2-1/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406277307 | |
| Številka proizvajalca | 657582 2-1/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |