Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Natična raglja z izmetačem, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-3/8col

Št. art.: 657580 1-3/8

Izberite različico in število kosov

Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina b 30 mm
Višina h 17,5 mm
Trajna obremenitev 120 Nm
Medosna razdalja S 30 mm
Število zob 30
Natično držalo 9×12 mm
Raglja, dvosmerna Da
Raglja z izmetačem Da
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657580 1-3/8
Številka proizvajalca 657580 1-3/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Zelo kompaktna dvosmerna natična raglja z izmetačem.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Druga natična orodja z držalom ⌀ 22 + 28 mm so dobavljiva po ponudbi.
Potrebna je korekcija nastavljene vrednosti na momentnem ključu (spremenjena nastavljena vrednost).