{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 130 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Celotna dolžina L | 410 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 25 Nm - 130 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 20 lbfft - 95 lbfft | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 Nm | |
| Masa | 1.080 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
| Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 390 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 415 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657215 130 | |
| EAN/GTIN | 4018754268863 | |
| Številka proizvajalca | 50184012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |