{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | MANOSKOP® 730 | |
| Celotna dolžina L | 196 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | |
| Masa | 320 g | |
| Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
| Pomožni kazalec | ne | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657210 20L | |
| EAN/GTIN | 4018754031832 | |
| Številka proizvajalca | 50180002 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |