{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
| Celotna dolžina L | 363,5 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
| Masa | 1.050 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
| Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 280 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 297,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657095 50 | |
| EAN/GTIN | 2050002047129 |