uvex 1 podpora pol čevlji S1P črna/rumena širina 11 velikost 40

Št. art.: 6568240
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
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
Razred zaščite S1P
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna/rumena
Material zunanjega podplata uvex 1
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6568240
EAN/GTIN 4031101771229
Številka proizvajalca 6568240
L-število L01670 1101
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostni čevlji uvex 1 v zaščitnih razredih S1 P in S3 optimalno ščitijo in podpirajo človeško telo pri njegovem individualnem gibanju. Na podlagi najnovejših izsledkov fizioloških raziskav in inovativnih tehnologij se zmanjša obremenitev mišično-skeletnega sistema pri delu in optimizira dobro počutje uporabnika varnostnih čevljev. Ergonomska konstrukcija varnostnih čevljev uvex 1 zagotavlja popolno ravnovesje med zaščito in udobjem. Za oblikovanje so značilne jasne linije in minimalizem.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 x-tended support
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S1P
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 40
  • Zadrga: Sistem BOA® Fit
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • Podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex 1
  • Velikost: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov