{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 300 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 2,5 Nm - 25 Nm | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
| Masa | 554 g | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Pregibna funkcija | ne | |
| Drsna funkcija | ne | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
| Pomožni kazalec | ne | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Povratne informacije | zvočni signal | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ |
| Številka izdelka | 656200 25-1/4 | |
| EAN/GTIN | 4013288235510 | |
| Številka proizvajalca | 05075690001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |