{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 1,5 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 205 mm | |
| Širina glave b | 37 mm | |
| Višina glave h | 59 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
| Delitev skale, 1 črtica = | 0,02 Nm | |
| Masa | 330 g | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | optično | |
| Način priključka | nepomična | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Pregibna funkcija | ne | |
| Drsna funkcija | ne | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
| Pomožni kazalec | da | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
| Povratne informacije | s prikazom | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 170 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 655500 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4562135127084 | |
| Številka proizvajalca | DB1.5N4-S |