{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth® | |
| Povezava na aplikacijo | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Celotna dolžina L | 1.343 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 100 Nm - 1.000 Nm | |
| Ločljivost | 1 Nm | |
| Masa | 4.990 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 55 mm | |
| Vpenjalo za natična orodja | 22×28 mm | |
| Prikazovalnik | digitalni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 4 | |
| Tip baterij | LR3 | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
| Pakiranje | v jekleni škatli | |
| Merilno orodje | elektronsko | |
| Možnost protokoliranja podatkov | da | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 1.288 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.343 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ |
| Številka izdelka | 655017 1000 | |
| EAN/GTIN | 4018754358007 | |
| Številka proizvajalca | 96502824 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |