Klešče za zunanje obroče velikost A 21 za 19-60 mm premer konice 1,8 mm dolžina 175 mm

Št. art.: 65466121
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 65466121
EAN/GTIN 4018754333943
Številka proizvajalca 65466121
L-število L60010 7880
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Tanko telo klešč za lažje delo v tesnih namestitvenih prostorih.
  • Nagnjene čeljusti za lažje delo na sestavnih delih, ki niso neposredno dostopni.
  • Cilindrične natančne konice za optimalen oprijem v montažnih luknjah pritrdilnih obročkov.
  • Nedrseči ročaji zaradi plastične prevleke z brušeno površino.
  • Na vrhu ročaja je označena vrsta in premer obroča, na notranji strani ročaja pa koda EAN.
Lastnosti:
  • Izvedba s čeljustmi pod kotom 90°
  • Primerno za prijemanje, vstavljanje in odstranjevanje zunanjih obročev na gredeh ali oseh.
  • s cilindričnimi natančnimi konicami
  • z zapiralno vzmetjo
  • kovane v utopu
  • Polirana glava
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN 5254 B