Vijačni nastavek 1/4″, vrednostno pakiranje 10, z režami 7 mm

Št. art.: 6538020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6538020
EAN/GTIN 4010886140048
Številka proizvajalca 6538020
L-število L60160 2297
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Konstrukcija v skladu z DIN ISO 2351-1
S šesterokotnim pogonom v skladu z DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Vanadijevo posebno jeklo, brušeno
10- in 5-delni vrednostni paketi

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 7
  • Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 25 mm
  • Material: Posebno vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Širina rezila [mm]: 7,0 mm
  • Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun