• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/4col

Št. art.: 652002 1.1/4
Popust
17,67 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1.1/4 col
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 44 mm
Dolžina 52 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 652002 1.1/4
EAN/GTIN 4062406313784
Številka proizvajalca 652002 1.1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.