6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 651010 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 17 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651010 10
EAN/GTIN 4991644353033
Številka proizvajalca 14410M 10MM
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov