uvex 2 čevlji S3 črna/oranžna širina 10 velikost 38

Št. art.: 6502138
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 38
Barva črna/oranžna
Material zunanjega podplata uvex 1
Zapiranje Vezalke
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6502138
EAN/GTIN 4031101610672
Številka proizvajalca 6502138
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 38
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • Podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Velikost: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov