viličasti ključ z ragljo z zobato ključavnico s krono 12x13 mm

Št. art.: 65.12X13
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 65.12X13
EAN/GTIN 3148517720947
Številka proizvajalca 65.12X13
L-število L60130 4099
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Prostor za prste ali za premagovanje ovir pod držalom
  • Kompaktni in zaskočni mehanizem, preklopljiv na eni strani z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za ključe velikosti 1/4″, 6° za ključe velikosti 5/16″ in 11/32″
  • kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23,4
  • B1 [mm]: 25,5
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 8,6
  • L [mm]: 170
  • [g]: 90