Ravni obročni ključ 55 mm

Št. art.: 6482210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6482210
EAN/GTIN 4010886648223
Številka proizvajalca 6482210
L-število L60160 3936
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3111
Kaljeno jeklo po EN 10083, jekleno sivo
Predvsem primerno za nasprotne vijačne povezave
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 442 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 83,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 29,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 55
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez