Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, colski, 6-kotnik: 14mm

Št. art.: 647300 14
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
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 14 mm
Pogonski 4-kotnik 1 col
⌀ na strani pogona 43 mm
Dolžina 85 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 647300 14
EAN/GTIN 4018754010172
Številka proizvajalca 06050014
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.