Natični ključ z odprtim koncem

Št. art.: 6450D-21
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
Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6450D-21
EAN/GTIN 4000896028528
Številka proizvajalca 6450D-21
L-število L60140 2561
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 21 mm
  • Dimenzije / dolžina: 60,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 25 mm
  • Debelina glave A: 11 mm
  • Debelina glave (a1): 21,5 mm
  • Širina glave b: 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun