TGMF 404 IC830 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranjo in zunanjo obdelavo

Št. art.: 6450132
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6450132
EAN/GTIN 7291075075960
Številka proizvajalca 6450132
L-število L23940 1189

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 14,6 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14,6 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,7 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm

Ustreznih izdelkov