Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6443V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6443V
EAN/GTIN 4017976443003
Številka proizvajalca 6443V
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Zvarjeno iz jeklenih profilov, prašno lakirano po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasta vlečna kljuka z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Polje za nalaganje z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodpornega vezanega lesa. Končne stene, privijačene na ploščad, dolge stene je mogoče priklopiti in odstraniti, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina delovne površine (mm): 1200
Širina uporabne površine (mm): 800
Višina nakladalne površine (mm): 420
delovna dolžina (mm): 1550
Celotna širina (mm): 850
Skupna višina (mm): 1415
Pnevmatike: Polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 × 60

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov